- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 安全標識 パイプのおすすめ人気ランキング
安全標識 パイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新351件の「安全標識 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つるしんぼう」、「単管 看板」、「足場 安全標識」などの商品も取り扱っております。
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
ユニットワンタッチ取付標識両面ポケット式
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です表示内容A3用紙差し込み用取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定タイプハトメ穴付き縦(mm)600横(mm)450
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769税込¥846
当日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に幅(mm)30厚さ(mm)2長さB(mm)160長さA(mm)240長さC(mm)40
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布+透明塩化ビニール
TRUSCOワンタッチ標識
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業界初!新発想のオリジナル設計
ワンタッチで交差筋かいに直付けできる、全く新しいタイプの筋かい専用標識。
取付けは簡単ワンタッチ
着脱が簡単なマジックテープ式。取付バランスの難しい筋かいにもワンタッチで取付け・取外しできます。
丈夫で取扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。
取付方式筋違い吊り下げ
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)材質エコユニボード寸法(mm)150×400取付方式穴上2
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に色トラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)取付方式垂れ幕寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容[ ]作業中のため立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769税込¥846
5日以内出荷























![単管シート [ ]作業中のため立入禁止 T-020 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21412389-230314-02.jpg)